{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 12402 | |
Korkeus | 925 mm | |
Leveys | 1 210 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Kuormatason leveys | 1 000 mm | |
Kuormatason syvyys | 700 mm | |
Kuormatason korkeus alhaalla | 283 mm | |
Kuormatason korkeus ylhäällä | 925 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kuormatason kantokyky ylhäällä | 500 kg | |
Enimmäiskantokyky | 1 200 kg | |
Pyörän materiaali | joustava kokokumi | |
Paino | 67 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |
Tuotekoodi | 919865 12402 | |
EAN / GTIN | 4017976124025 | |
Valmistajan numero | 12402 |