{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne | |
Korkeudensäätö portaittain | 50 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 700 mm | |
Leveys | 1 100 mm | |
Leveys ilman kahvaa | 1 000 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Hyötykorkeus | 1 370 mm | |
Hyötyleveys | 920 mm | |
Ripustusvälit | 50 mm | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskantokyky | 200 kg | |
Rullien materiaali | Jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite | |
Paino | 35 kg | |
Tuotetyyppi | Materiaalivaunut |
Tuotekoodi | 918590 1700 | |
EAN / GTIN | 4062406057251 | |
Valmistajan numero | 918590 1700 |