Materiaalivaunut, Korkeus: 1300mm

Tuote nro.: 918590 1300
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Korkeudensäätö portaittain: 50
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
Korkeudensäätö portaittain 50 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 300 mm
Leveys 1 100 mm
Leveys ilman kahvaa 1 000 mm
Syvyys 700 mm
Hyötykorkeus 970 mm
Hyötyleveys 920 mm
Ripustusvälit 50 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Enimmäiskantokyky 200 kg
Rullien materiaali Jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite
Paino 32 kg
Tuotetyyppi Materiaalivaunut

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 918590 1300
Kopioi
EAN / GTIN 4062406057244
Kopioi
Valmistajan numero 918590 1300
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Runko ja päällirakenne 4-kulmaista teräsputkea, teräslevyalusta. Ripustusreiät rungon etu- ja takapuolella (50 mm:n rasteri) lokeroalustojen kiinnitykseen, monitoimikisko jne. kokoa 1000 mm. Kierreholkit rungon sisäpuolella reikälevyn asennusta varten. 4 kääntyvää pyörää (niistä 2:ssa pysäköintijarru, ⌀ 125 mm), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat sekä iso työntökahva ja sen Haptoprene-kuori huolehtivat turvallisesta käsittelystä.

Käyttö:

Vaunuun voi kiinnittää hyllytasoja, lokerolistoja, piirustuksenpitimiä, Multifix-kiskoja, poikkipalkkeja ja reikäseiniä, koko 1000.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL7035 jauhepinnoitettu.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa. Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Huomioi maksimikantavuudet.

Väärinkäyttö
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä sijoita tai aseta säilytystasoille / hyllytasoille.
  • Älä käytä kaltevilla alueilla.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Suurinta sallittua kantokykyä ei saa ylittää.
  • Älä altista kolhuille, iskuille tai raskaille kuormille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin
Miten voimme auttaa?
Työkalu lisää
asetukset
Vain sisäänkirjautuneille yritysasiakkaille