Kerrosvaunu TS9, 4 kuormapintaa TS98

Tuote nro.: 918560 TS98
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 130

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 130 mm
tyyppi TS98
Korkeus 1 835 mm
Leveys 1 390 mm
Syvyys 810 mm
Kuormatason leveys 1 200 mm
Kuormatason syvyys 800 mm
Korkeudensäätövälit 130 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 200 mm
Kunkin tason kantavuus 95 kg
Kantavuus yhteensä 500 kg
Pyörän materiaali täyskumi
Työntökahva kyllä
Paino 91 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Kerrosvaunut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918560 TS98
EAN / GTIN 4045197684462
Valmistajan numero 918560 TS98

Kuvaus

Malli:

Hitsattu teräsrakenne, hyllytasot puulevyä, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta. Säädettävissä 130 mm:n välein. Sivulla Haptoprene-pintainen kahva iskunkestävää polypropeenia.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Lisäpohja nro 918577. Reikälevyseinä nro 91 8580.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin