{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudensäätö portaittain | 130 mm | |
tyyppi | TS96 | |
Korkeus | 1 835 mm | |
Leveys | 1 225 mm | |
Syvyys | 710 mm | |
Kuormatason leveys | 1 000 mm | |
Kuormatason syvyys | 700 mm | |
Korkeudensäätövälit | 130 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kunkin tason kantavuus | 85 kg | |
Kantavuus yhteensä | 500 kg | |
Pyörän materiaali | täyskumi | |
Työntökahva | kyllä | |
Paino | 76 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Kerrosvaunut |
Tuotekoodi | 918560 TS96 | |
EAN / GTIN | 4045197684455 | |
Valmistajan numero | 918560 TS96 |