Työntökärri eurostandardien mukaisille kuljetuslaatikoille TNB1

Tuote nro.: 918558 TNB1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 910 mm
    Leveys 790 mm
    Syvyys 400 mm
    Tukikehyksen korkeus 180 mm
    Pyörän ⌀ 125 mm
    Rullien materiaali Jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite
    Enimmäiskantokyky 250 kg
    Paino 9,6 kg
    Tuotetyyppi Kahvavaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 918558 TNB1
    EAN / GTIN 4045197801746
    Valmistajan numero 918558 TNB1

    Kuvaus

    Malli:

    Hitsattu teräsrakenne. Haptoprene-pintainen kahva iskunkestävää polypropeenia. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

    Sopii:

    Eurostandardien mukainen kuljetuslaatikko nro 963378, 963379, 963380 koko NB10 – NB80.

    Pintakäsittely:

    Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin