{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | T98 | |
Korkeus | 925 mm | |
Leveys | 1 390 mm | |
Syvyys | 809 mm | |
Kuormatason leveys | 1 200 mm | |
Kuormatason syvyys | 800 mm | |
Kuormatason korkeus alhaalla | 270 mm | |
Kuormatason korkeus ylhäällä | 925 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kuormatason kantokyky ylhäällä | 200 kg | |
Enimmäiskantokyky | 500 kg | |
Pyörän materiaali | Kulutuspinta polyuretaania | |
Paino | 64 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |
Tuotekoodi | 918550 T98 | |
EAN / GTIN | 4045197612151 | |
Valmistajan numero | 918550 T98 |