Keräilyvaunu T9 T92

Tuote nro.: 918550 T92
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi T92
    Korkeus 850 mm
    Leveys 1 040 mm
    Syvyys 509 mm
    Kuormatason leveys 850 mm
    Kuormatason syvyys 500 mm
    Kuormatason korkeus alhaalla 195 mm
    Kuormatason korkeus ylhäällä 850 mm
    Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
    Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
    Pyörän ⌀ 125 mm
    Kuormatason kantokyky ylhäällä 200 kg
    Enimmäiskantokyky 250 kg
    Pyörän materiaali Kulutuspinta polyuretaania
    Paino 33 kg
    Standardi EN 1757-3
    Tuotetyyppi Keräilyvaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 918550 T92
    EAN / GTIN 4045197612120
    Valmistajan numero 918550 T92

    Kuvaus

    Malli:

    2 kuormapintaa.
    Keskitaso tilataan tarvikkeena. Taso puulevyä, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta.
    Hitsattu teräsrakenne.
    Haptoprene-pintainen kahva iskunkestävää polypropeenia.
    2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

    Standardi:

    EN 1757-3

    Erikoistarvike:

    Välipohja nro 918575; Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

    Pintakäsittely:

    Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin