{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | T36 | |
Korkeus | 990 mm | |
Leveys | 1 120 mm | |
Syvyys | 709 mm | |
Kuormatason leveys | 1 000 mm | |
Kuormatason syvyys | 700 mm | |
Kuormatason korkeus | 270 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kantavuus | 500 kg | |
Pyörän materiaali | Kulutuspinta polyuretaania | |
Paino | 34 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Kuljetusvaunu |
Tuotekoodi | 918520 T36 | |
EAN / GTIN | 4045197612106 | |
Valmistajan numero | 918520 T36 |