{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tyyppi | T32 | |
Korkeus | 915 mm | |
Leveys | 970 mm | |
Syvyys | 509 mm | |
Kuormatason leveys | 850 mm | |
Kuormatason syvyys | 500 mm | |
Kuormatason korkeus | 195 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Kantavuus | 250 kg | |
Pyörän materiaali | Kulutuspinta polyuretaania | |
Paino | 20 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Kuljetusvaunu |
Tuotekoodi | 918520 T32 | |
EAN / GTIN | 4045197611888 | |
Valmistajan numero | 918520 T32 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |