Media-allas 80 mm

Tuote nro.: 914915 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 80 mm
    Leveys 370 mm
    Syvyys 90 mm
    Hyötykorkeus 30 mm
    Tuotetyyppi Kaapelinohjain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 914915 80
    EAN / GTIN 4045197894069
    Valmistajan numero 914915 80

    Kuvaus

    Malli:

    Teräslevyä, jauhemaalattu hopeanväriseksi. Ripustettavaksi reikälevyyn.

    Sopii:

    Reikäseinä teräslevyä, 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin