Media-allas 160 mm

Tuote nro.: 914915 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 160 mm
Leveys 370 mm
Syvyys 90 mm
Hyötykorkeus 140 mm
Tuotetyyppi Kaapelinohjain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914915 160
EAN / GTIN 4045197894076
Valmistajan numero 914915 160

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, jauhemaalattu hopeanväriseksi. Ripustettavaksi reikälevyyn.

Sopii:

Reikäseinä teräslevyä, 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin