{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ATEX-vyöhyke | ei | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Tehonkulutus | 20 W | |
Valovirta | 1 700 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Valaisimen rungon pituus | 625 mm | |
Lampun rungon leveys | 123 mm | |
Lampun rungon korkeus | 33 mm | |
Kannatinvarren ulkonema | 350 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä | |
Tuotetyyppi | Pinta-asennettava valaisin |
Tuotekoodi | 914870 20 | |
EAN / GTIN | 4045197893734 | |
Valmistajan numero | 914870 20 |