Reikälevyseinä Kaksipuolinen ToolTruckiin, Hyötykorkeus: 222mm

Tuote nro.: 914856 222
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötykorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Sarja ToolTruck
Korkeus 222 mm
Reikäseinän korkeus 222 mm
Reikäseinän leveys 1 025 mm
Käyttöalue Pyörällinen työpöytä
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914856 222
EAN / GTIN 4045197894021
Valmistajan numero 914856 222

Kuvaus

Malli:

Tukipylväspari teräsputkea, 25×25 mm, rei'itetty teräslevyseinä (□ 9×9 mm, reikäväli 37 mm), jauhemaalattu hopeanväriseksi.
Reikäseinä, kaksipuolinen, sis. reikäseinäkuvion.

Sopii:

Toimituksen sisältö:

Reikäseinä teräslevyä, sis. tukipylväsparin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin