Pyörällinen työpenkki ToolTruck Täysin ulosvedettävät laatikot, Comfort Close, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 6

Tuote nro.: 914564 6
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 30
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 30 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Sarja ToolTruck; Pyörällinen työpenkki ToolTruck
Korkeus 1 000 mm
Leveys 1 195 mm
Syvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 16
Laatikoiden lukumäärä 6
Konfiguraattori relevantti kyllä
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 914564 6
EAN / GTIN 4045197892263
Valmistajan numero 914564 6
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pyörillä varustetussa ToolTruck-työpenkissä on X-ABS-työtaso, joka täyttää korkeat tekniset vaatimukset. Kaappiosa, jossa on 2 hyllytasoa ja ovi. Pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla.
Keskuslukitus lukitsee kaappiosaston oven ja samanaikaisesti laatikot.
GARANT Comfort Close, vetolaatikko, itsesulkeutuva ja vaimennettu.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:
kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,
kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Ohje:

Lisävarusteena arvotavaralokero / sivulokero nro 914791; ei integroitu ToolTruckin keskuslukitukseen, vaan suljetaan erillisellä nastasylinterilukolla.
200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741951821 à koko 200.
Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95.
Sopiva tilanjakomateriaali:
Urareunalistat nro 951560 koko 75; koko 125 ja koko 200;
urajakolistat nro 951510 koko 75; koko 125 ja koko 200;
paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75; nro 951731 - 951821 koko 125 ja nro 951741 - 951821 koko 200.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Mobiiliin työskentelyyn paikan päällä.
  • Soveltuu teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Ulosvetotasot L-BOXX®-laukkuja varten (vain tuotenro 914574, 914575).
  • Hyllytaso työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Muokkauksen ja lisäasennukset saa tehdä vain Hoffmann Groupin hyväksymillä varusteilla.
  • Asenna ruuvipenkit (lisävaruste) vain bambutyötasoon. Noudata ruuvipenkin asennusohjeita.

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työkaluvaunun tai pyörällisen työpenkin päällä. Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
  • Älä altista työkaluvaunua ja pyörällistä työpenkkiä iskuille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin