työkaluvaunu täysin ulosvedettävät laatikot 7

Tuote nro.: 914705 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 30
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 30 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Korkeus 1 005 mm
    Leveys 720 mm
    Syvyys 450 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 530 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 410 mm
    Laatikoiden lukumäärä 7
    Paino 56 kg
    Tuotetyyppi työkaluvaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 914705 7
    EAN / GTIN 4045197892331
    Valmistajan numero 914705 7

    Kuvaus

    Malli:

    Työkaluvaunun vankassa teräspeltirakenteessa on ABS-laskutaso ja työntökahva. Laatikot lukitaan laatikkoa nostamalla.

    Sijoitus:

    laatikoiden etukorkeus: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää tilanjakovarusteet. 12 jakolistaa 410 mm.

    Pintakäsittely:

    Kaksivärinen, jauhemaalattu. Vaaleanharmaa RAL 7035 ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

    Ohje:

    Sopivat kovavaahtoalustat kokoa 16×20G ja 8×20G ryhmästä 95. GARANT-kovavaahtoalustat eivät ole muotosulkeiset.