Irrotus- ja ulosvetolaitevalikoima K

Tuote nro.: 884500 K
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sarja Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitysalue 5 mm - 60 mm
    Paino laatikkoineen 4,3 kg
    Sarja K
    Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
    Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 884500 K
    EAN / GTIN 4021176008856
    Valmistajan numero 17-K

    Kuvaus

    Malli:

    Irrotus- ja ulosvetolaite laadukasta työkaluterästä.
    Irrotuslaite: Puoliympyränmuotoiset irrotusleuat kiristetään tasaisesti pikapuristusruuvilla. Kiilamaiset leuat painuvat laakerin ja laakerinalustan väliin.
    Ulosvetolaite: Käytetään irrotuslaitteen kanssa irrotetun laakerin ulosvetämiseen paikaltaan (tällöin vetopultit ruuvataan irrotusleuoissa oleviin reikiin).
    KUKKO L-BOXXissa® koko 136.

    Käyttö:

    Tiukasti kiinni olevien kuulalaakereiden, hammaspyörien, sisäkehien ja vastaavien irrottamiseen silloin, kun välitila ei riitä tavallisille ulosvetokoukuille.

    Sisältö:

    1 irrotuslaite nro 884600 .: koko 0
    1 ulosvetolaite nro 884700: koko 0
    1 pari pitkiä vetopultteja: Koko 0 / 1