Ulosvetolaite erillisenä 0

Tuote nro.: 884700 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vetopultin pituus 180 mm
    Kiinnityssyvyys 120 mm
    Kiinnityskierre M10
    Tuotetyyppi Ulosvetotarvikkeet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 884700 0
    EAN / GTIN 4021176075599
    Valmistajan numero 18-0

    Kuvaus

    Malli:

    Irrotus- ja ulosvetolaite laadukasta työkaluterästä.
    Irrotuslaite: Puoliympyränmuotoiset irrotusleuat kiristetään tasaisesti pikapuristusruuvilla. Kiilamaiset leuat painuvat laakerin ja laakerinalustan väliin.
    Ulosvetolaite: Käytetään irrotuslaitteen kanssa irrotetun laakerin ulosvetämiseen paikaltaan (tällöin vetopultit ruuvataan irrotusleuoissa oleviin reikiin).

    Käyttö:

    Tiukasti kiinni olevien kuulalaakereiden, hammaspyörien, sisäkehien ja vastaavien irrottamiseen silloin, kun välitila ei riitä tavallisille ulosvetokoukuille.

    Sopii:

    Irrotuslaite nro 884600.

    Sopii:

    Irrotuslaite nro 884600 .: 0

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin