Laakerien ulosvetäjä,sivuilla kiinnityskaaret 1

Tuote nro.: 881180 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 12 mm - 50 mm
Kiinnityssyv. max 70 mm
Teho 1 t
Koukkujen lukumäärä 2
Paino 0,69 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 881180 1
EAN / GTIN 4021176028168
Valmistajan numero 204-0

Kuvaus

Malli:

Ulosvetovarsien erikoismuotoillut tartuntapinnat, jotka yhdessä kiinnityskaaren kanssa mahdollistavat laakerin irtikiilaamisen (nro 881180).

Käyttö:

Samassa tasossa olevien kuulalaakerien, laakerirenkaiden jne. ulosvetämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin