Laakerien ulosvetäjä,sivuilla kiinnityskaaret 2

Tuote nro.: 881180 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 40 mm - 90 mm
Kiinnityssyv. max 100 mm
Teho 4 t
Koukkujen lukumäärä 2
Ulkokuusikanta 22 mm
Paino 1,985 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 881180 2
EAN / GTIN 4021176339516
Valmistajan numero 204-02

Kuvaus

Malli:

Ulosvetovarsien erikoismuotoillut tartuntapinnat, jotka yhdessä kiinnityskaaren kanssa mahdollistavat laakerin irtikiilaamisen (nro 881180).

Käyttö:

Samassa tasossa olevien kuulalaakerien, laakerirenkaiden jne. ulosvetämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin