Kolmivartinen ulosvetäj, kiinnitysalue esisdettävä 5

Tuote nro.: 880960 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 30 mm - 350 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 300 mm - 425 mm
Kiinnityssyvyys 50 mm
Kiinnityssyv. max 275 mm
Suurin kiristysmomentti 300 Nm
Teho 10 t
Koukkujen lukumäärä 3
Ulkokuusikanta 27 mm
Paino 13,485 kg
Tuotetyyppi Kolmivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880960 5
EAN / GTIN 4021176850684
Valmistajan numero 12-5

Kuvaus

Malli:

Luja ulosvetäjä, suuri kiinnitysvoima ja erinomainen kiinnittyvyys. Symmetrisesti puristavat varret säädetään avaimella tarvittavaa kiinnitysaluetta vastaaviksi. Jokainen varsi kiinnittyy ulosvedettävään osaan tiukasti ja varsien irtoaminen tai luiskahtaminen on mahdotonta.
Ulkopuoliseen ja sisäpuoliseen ulosvetoon.

Käyttö:

Tiukasti kiinnijuuttuneiden kuulalaakereiden, hammaspyörien, hihnapyörien ja vastaavien osien ulosvetämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin