{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 20 mm - 250 mm | |
Kiristysleveys sisäpuolella | 225 mm - 325 mm | |
Kiinnityssyvyys | 50 mm | |
Kiinnityssyv. max | 225 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 300 Nm | |
Teho | 10 t | |
Koukkujen lukumäärä | 3 | |
Ulkokuusikanta | 27 mm | |
Paino | 11,99 kg | |
Tuotetyyppi | Kolmivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 880960 4 | |
EAN / GTIN | 4021176850509 | |
Valmistajan numero | 12-4 | |
Manufacturer | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |