{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 350 mm | |
Kiristysleveys sisäpuolella | 195 mm - 365 mm | |
Kiinnityssyv. max | 250 mm | |
Teho | 7 t | |
Koukkujen lukumäärä | 2 | |
Ulkokuusikanta | 22 mm | |
Paino | 6,21 kg | |
Tuotetyyppi | Kaksivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 880930 4 | |
EAN / GTIN | 4021176956317 | |
Valmistajan numero | 110-4 |