Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 880930 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 160 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 80 mm - 170 mm
Kiinnityssyv. max 150 mm
Teho 5 t
Koukkujen lukumäärä 2
Ulkokuusikanta 19 mm
Paino 2,46 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880930 2
EAN / GTIN 4021176923791
Valmistajan numero 110-2

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin), vankka poikkituki ja voimakas kara. Haluttu kiinnitysalue on helppo asettaa siirtämällä vetovarsia.

Käyttö:

Nopeasti kulloinkin käytetylle kiinnitysalueelle säädettävä ulosvetäjä esim. hammaspyörille, laakereille ja kiekoille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin