Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus 30

Tuote nro.: 880400 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 65 mm - 350 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 180 mm - 440 mm
Kiinnityssyv. max 200 mm
Suurin kiristysmomentti 300 Nm
Teho 8,5 t
Koukkujen lukumäärä 2
Ulkokuusikanta 27 mm
Paino 7,51 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880400 30
EAN / GTIN 4021176645273
Valmistajan numero 20-30+

Kuvaus

Malli:

Käsiruuvi nopeaa, työkalutonta vetovarsien irrottamista ja siirtämistä varten.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti esimerkiksi laakerien ja hammaspyörien irrottamiseen. Toimii sekä ulkopuolisena että sisäpuolisena ulosvetäjänä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin