Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus 10

Tuote nro.: 880400 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 30 mm - 120 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 70 mm - 180 mm
Kiinnityssyv. max 100 mm
Suurin kiristysmomentti 80 Nm
Teho 4,5 t
Koukkujen lukumäärä 2
Ulkokuusikanta 17 mm
Paino 1,44 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880400 10
EAN / GTIN 4021176644856
Valmistajan numero 20-10+

Kuvaus

Malli:

Käsiruuvi nopeaa, työkalutonta vetovarsien irrottamista ja siirtämistä varten.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti esimerkiksi laakerien ja hammaspyörien irrottamiseen. Toimii sekä ulkopuolisena että sisäpuolisena ulosvetäjänä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin