C-ruuvipuristin 60 mm

Tuote nro.: 861550 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvin paksuus 12 mm
Leukaväli 60 mm
Ulottuma 55 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 861550 60
EAN / GTIN 4008158019185
Valmistajan numero SC60

Kuvaus

Malli:

C-muot., teräksestä taottuja, nuorrutettuja. Vankkatekoinen ruuvi, trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko.

Käyttö:

Suurin mahd. kiinnityspaine 22 000 N.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Leukaväli (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin