C-ruuvipuristin 100 mm

Tuote nro.: 861550 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukaväli (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvin paksuus 16 mm
Leukaväli 100 mm
Ulottuma 75 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 861550 100
EAN / GTIN 4008158019208
Valmistajan numero SC100

Kuvaus

Malli:

C-muot., teräksestä taottuja, nuorrutettuja. Vankkatekoinen ruuvi, trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko.

Käyttö:

Suurin mahd. kiinnityspaine 22 000 N.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin