Täydellinen alaosa kokoteräsruuvipuristimeen 250

Tuote nro.: 860560 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Syvennyksen poikkipinta 24,5×9,5 mm
Ulottuma 120 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860560 250
EAN / GTIN 4008158035192
Valmistajan numero 3101517

Kuvaus

Sopii:

Ruuvipuristin nro 860500 leukavälillä: 250 mm

Varaosa:

Koko 100 − 160 = vaihto ei kannata hintasyistä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin