Täydellinen alaosa kokoteräsruuvipuristimeen, Tyyppi: 200

Tuote nro.: 860560 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Syvennyksen poikkipinta 22×8,5 mm
Ulottuma 100 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860560 200
EAN / GTIN 4008158035017
Valmistajan numero 3101516

Kuvaus

Sopii:

Ruuvipuristin nro 860500 leukavälillä: 200 mm

Varaosa:

Koko 100 − 160 = vaihto ei kannata hintasyistä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin