Yleisveitsi, 2K-kahva ja työkärki 1 terä Razar Black, 9 mm

Tuote nro.: 844970
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 160 mm
Terän pituus 80 mm
terän leveys 9 mm
Terän paksuus 0,4 mm
Katkaisuosien lkm 13
Tuotetyyppi Cutter-veitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 844970
EAN / GTIN 4975364111678
Valmistajan numero DC360B

Kuvaus

Malli:

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain, automaattinen lukitus. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.
Kätevä kaksikomponenttikahva mukavalla elastomeeripinnoitteella. Terä lukittuu automaattisesti. Monitoiminen kärki teränohjaimessa tölkkien avaamiseen, ruuvinvääntimeksi, pahvilaatikoiden avaamiseen jne. 1 katkoterä (nro 844917 koko 10), 13-osainen, leveys 9 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Yleisveitsi, 2K-kahva ja työkärki 1 terä Razar Black, 9 mm

Yleisveitsi, 2K-kahva ja työkärki 1 terä Razar Black, 9 mm

pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
7,94 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 939 kappaletta varastossa
5,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 808 kappaletta varastossa
4,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Katkaisuosien lkm 13 13 13
terän leveys 9 mm 9 mm 9 mm
Terän pituus 80 mm 80 mm 80 mm
Terän paksuus 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Tuotetyyppi Cutter-veitsi Cutter-veitsi Cutter-veitsi

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin