Yleisveitsi, sinkkipainevalukahva 9 mm 130 mm

Tuote nro.: 845037 130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
597 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän pituus 80 mm
terän leveys 9 mm
Terän paksuus 0,4 mm
Kokonaispituus 130 mm
Katkaisuosien lkm 13
Kahvamateriaali Painevalettu sinkki
Tuotetyyppi Cutter-veitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845037 130
EAN / GTIN 4062406565602
Valmistajan numero 845037 130

Kuvaus

Malli:

Sisään-/ulosvedettävä laadukas terä, joka on erittäin terävä ja pitkäikäinen, tarkassa metalliohjaimessa, lukittuu automaattisesti.

Etu:

Sinkkipainevalukahva: Hyvä kuormitettavuus ja kovuus ja samalla erittäin kevyt. Erinomainen korroosionkestävyys, ei kipinöi eikä ole magneettinen.

Varaosa:

Varaterät katso nro 844910 koko 10; 844915 koko 10; 844917 koko 10.