Yleisveitsi 3 terää, 9 mm

Tuote nro.: 844900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 782 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 130 mm
Terän pituus 80 mm
terän leveys 9 mm
Terän paksuus 0,4 mm
Katkaisuosien lkm 13
Tuotetyyppi Yleisveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 844900
EAN / GTIN 4975364019196
Valmistajan numero LC303YPPHOF

Kuvaus

Malli:

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain, automaattinen lukitus. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.
Iskunkestävä muovikahva, 3 katkoterää (nro 844910 koko 10), 13-osainen, leveys 9 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Yleisveitsi 3 terää, 9 mm

Yleisveitsi 3 terää, 9 mm

pyynnöstä
Varastossa
4 782 kappaletta varastossa
5,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 949 kappaletta varastossa
5,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 808 kappaletta varastossa
4,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Katkaisuosien lkm 13 13 13
terän leveys 9 mm 9 mm 9 mm
Terän pituus 80 mm 80 mm 80 mm
Terän paksuus 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Tuotetyyppi Yleisveitsi Cutter-veitsi Cutter-veitsi

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin