Purseenpoistaja / kaavin D50

Tuote nro.: 839901 D50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 145 mm
Varren ⌀ 3,2 mm
Kahvamateriaali muovi
Vaihdettava terä kyllä
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839901 D50
EAN / GTIN 4062406272302

Kuvaus

Malli:

Klipsillä varustetut muovikahvat, jokaisessa 1 vaihdettava terä.

Toimituksen sisältö:

Terä hienoon kaavintaan nro 839677.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat