Purseenpoistinsarja, Työkalujen lukumäärä: 4

Tuote nro.: 954758 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30
Vetolaatikon täyttöaste G 6×8
Leveys 150 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 6
Syvyys G 8
Työkalujen lukumäärä 4
Malli työkalusarjan kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954758 4
EAN / GTIN 4067263906810
Valmistajan numero 954758 4

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954758: 1 kpl
Purseenpoistosarja (4 pidikettä, joissa kussakin 1 terä) nro 839901 koot CR8; D50; N1; S10: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin