Pursekaapimen kahva S

Tuote nro.: 839890 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
626 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839890 S
EAN / GTIN 7290005395314
Valmistajan numero NG1000

Kuvaus

Malli:

2K-muovikahva, palautusjousella terien ja teleskooppivarren lukitsemiseksi ja irrottamiseksi. Enintään 3 terän säilytysmahd. irrotettavassa päätysuojuksessa.
S-terien (⌀ 3,2 mm) kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin