Pursekaapimen kahva N

Tuote nro.: 839890 N
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839890 N
EAN / GTIN 7290005395321
Valmistajan numero NG2000

Kuvaus

Malli:

2K-muovikahva, palautusjousella terien ja teleskooppivarren lukitsemiseksi ja irrottamiseksi. Enintään 3 terän säilytysmahd. irrotettavassa päätysuojuksessa.
N-terien (⌀ 2,6 mm) kiinnittämiseen.