Pursekaavinterä HSS, TiN-pinnoitettu N1

Tuote nro.: 839030 N1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 2,6 mm
Kokonaispituus 20 mm
Raaka-aine HSS-TiN
tyyppi N1
Käyttö: Oikea
Tarkoitettu materiaaleille teräs, alu
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839030 N1
EAN / GTIN 7290003234486
Valmistajan numero BN1012

Kuvaus

Ohje:

Tyypin N teriä voidaan käyttää vain seuraavien työkalujen kanssa: nrot 839150, 839120, 839140, 839170 ja 839890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin