Pursekaavinterä, Tyyppi: N6

Tuote nro.: 839010 N6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    7,02 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 725 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 2,6 mm
Kokonaispituus 45 mm
Raaka-aine HSS
tyyppi N6
Käyttö: Oikea
Tarkoitettu materiaaleille työkappaleen takaosa, teräkselle, alumiinille
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839010 N6
EAN / GTIN 7290003241361
Valmistajan numero BN6001

Kuvaus

Ohje:

Tyypin N teriä voidaan käyttää vain seuraavien työkalujen kanssa: nrot 839150, 839120, 839140, 839170 ja 839890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin