Pursekaavinterä N3

Tuote nro.: 839010 N3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 961 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 2,6 mm
Kokonaispituus 20 mm
Raaka-aine HSS
tyyppi N3
Käyttö: Oikea
Tarkoitettu materiaaleille 2 särmää yhdessä työvaiheessa, teräs, alumiini
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839010 N3
EAN / GTIN 7290003234646
Valmistajan numero BN3010

Kuvaus

Ohje:

Tyypin N teriä voidaan käyttää vain seuraavien työkalujen kanssa: nrot 839150, 839120, 839140, 839170 ja 839890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin