Kaavin SCRAPEX Cleany, 1 terä

Tuote nro.: 837741
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
348 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    terän leveys 39 mm
    Kokonaispituus 106 mm
    Tuotetyyppi Kaavin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 837741
    EAN / GTIN 4002632803574
    Valmistajan numero 54400

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonominen kaavin, jossa pyöristetty kahvan pää, oikea- ja vasenkätisille. Helppo, työkaluton terän vaihto (varaterät nro 837745 / 837746).
    Turvallinen kuljetus ja säilytys piilotettavan terän ansiosta.

    Käyttö:

    Jäämien poistoon esim. etiketeistä, tasaisille pinnoille.