Kolmikulmainen kaavin 300 mm

Tuote nro.: 836010 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 8350 C
Terän pituus 300 mm
terän leveys 16 mm
Kokonaispituus 420 mm
Kahvarakenne maalattu puukahva
Kahvamateriaali puu
Terän materiaali kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Kaavin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 836010 300
EAN / GTIN 4049002003004
Valmistajan numero R463 200 0

Kuvaus

Malli:

Kolmikulmainen onttoprofiiliterä vanadiinikromiterästä, maalattu puukahva.

Standardi:

DIN 8350 C

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin