Kolmikulmainen kaavin 125 mm

Tuote nro.: 836010 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 8350 C
Terän pituus 125 mm
terän leveys 14 mm
Kokonaispituus 225 mm
Kahvarakenne maalattu puukahva
Kahvamateriaali puu
Terän materiaali kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Kaavin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 836010 125
EAN / GTIN 4049002006951
Valmistajan numero R462 250 0

Kuvaus

Malli:

Kolmikulmainen onttoprofiiliterä vanadiinikromiterästä, maalattu puukahva.

Standardi:

DIN 8350 C

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin