Vararuuvi pyöreälle reikämeistille 6/30 mm

Tuote nro.: 834040 6/30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ / Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ruuvin mitat M6×30
    Avainkoko Kuusiokolokanta, koko 5 mm
    Yhteensopiva: pyöreä reikämeisti ⌀ 12,5 mm
    Tuotetyyppi Ruuvi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 834040 6/30
    EAN / GTIN 2050000996658
    Valmistajan numero 834040 6/30

    Kuvaus

    Malli:

    Metrinen kierre.

    Sopii:

    Pyöröreikämeisti nro 834000.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin