Vararuuvi pyöreälle reikämeistille, Kierteen ⌀ / Pituus: 8/35mm

Tuote nro.: 834040 8/35
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ / Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvin mitat M8×1×35
Avainkoko 13 mm
Yhteensopiva: pyöreä reikämeisti ⌀ 15,2 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 834040 8/35
EAN / GTIN 2050000996665
Valmistajan numero 834040 8/35
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Metrinen kierre.

Sopii:

Pyöröreikämeisti nro 834000.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin