Renkaidenstanssaus-työkalusarja, täydellinen, säilytyskotelossa. 2-60 mm

Tuote nro.: 832100 2-60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Halkaisija-alue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Halkaisija-alue 2 mm - 60 mm
    Tuotetyyppi Stanssaustyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 832100 2-60
    EAN / GTIN 3700825601716

    Kuvaus

    Malli:

    2K-pidin (enint. koot 3−20), pistoolikahva, jossa vaihdettavat, tarkkuushiotut stanssausterät. Tiivistysrenkaita voidaan valmistaa samanaikaisesti asentamalla pitimeen 2 stanssausterää, joilla on eri ⌀.

    Käyttö:

    Rei'ittämiseen tai kiekkojen ja renkaiden stanssaamiseen yhdessä työvaiheessa. Sopii kumille, nahalle, huovalle, muoville, korkille, kankaalle ja muille vastaaville materiaaleille.

    Toimituksen sisältö:

    1 stanssausterä ⌀ nro 832110: 34 kpl koot 2–60
    Mahdolliset teräyhdistelmät sisäterä: ulkoterä (mm): 2−10 (sisä) 12−60 (ulko) 12−20 (sisä) 22−60 (ulko) 22−30 (sisä) 32−60 (ulko) 32−40 (sisä) 42−60 (ulko) 42−50 (sisä) 52−60 (ulko)
    Säiliön pituus × leveys × korkeus (mm): Teräspelti n. 380×315×55
    Keskiöintikärki nro 832140: 1 kpl
    1 ympyräleikkuri ⌀: 55−420 mm

    Ohje:

    • Stanssattaessa on käytettävä alustana puuta, nahkaa tai vastaavaa materiaalia.
    • Seuraavia teräyhdistelmiä ei voi käyttää: 20 (sisempi) ja 22 (ulompi); 30 (sisempi) ja 32 (ulompi); 40 (sisempi) ja 42 (ulompi); 50 (sisempi) ja 52 (ulompi).