Renkaidenstanssaus-työkalusarja, täydellinen, säilytyskotelossa. 3-20 mm

Tuote nro.: 832100 3-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Halkaisija-alue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Halkaisija-alue 3 mm - 20 mm
    Tuotetyyppi Stanssaustyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 832100 3-20
    EAN / GTIN 3700825601594

    Kuvaus

    Malli:

    2K-pidin (enint. koot 3−20), pistoolikahva, jossa vaihdettavat, tarkkuushiotut stanssausterät. Tiivistysrenkaita voidaan valmistaa samanaikaisesti asentamalla pitimeen 2 stanssausterää, joilla on eri ⌀.

    Käyttö:

    Rei'ittämiseen tai kiekkojen ja renkaiden stanssaamiseen yhdessä työvaiheessa. Sopii kumille, nahalle, huovalle, muoville, korkille, kankaalle ja muille vastaaville materiaaleille.

    Toimituksen sisältö:

    1 stanssausterä ⌀ nro 832110: 10 kpl koot 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
    Mahdolliset teräyhdistelmät sisäterä: ulkoterä (mm): 3−10 (sisä) 12−20 (ulko)
    Säiliön pituus × leveys × korkeus (mm): Muovi 140×100×40

    Ohje:

    • Stanssattaessa on käytettävä alustana puuta, nahkaa tai vastaavaa materiaalia.
    • Seuraavia teräyhdistelmiä ei voi käyttää: 20 (sisempi) ja 22 (ulompi); 30 (sisempi) ja 32 (ulompi); 40 (sisempi) ja 42 (ulompi); 50 (sisempi) ja 52 (ulompi).