Varaterä, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 818605 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukiekon ⌀ 19 mm
Leikkuukiekon leveys 5 mm
Leikkuukiekon reikä 5 mm
Osien määrä 1
sopii putkimateriaalille alumiini; Kupari; teräs
Tuotetyyppi Leikkuuterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 818605 1
EAN / GTIN 4018754329854
Valmistajan numero 69131002

Kuvaus

Käyttö:

Alumiinin, kuparin ja ohutseinäisten teräsputkien katkaisuun.

Sopii:

Putkileikkuri Kompakt nro 818505.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Varaterä, Tyyppi: 1

Varaterä, Tyyppi: 1

pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
9,14 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
955 kappaletta varastossa
9,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
769 kappaletta varastossa
3,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leikkuukiekon reikä 5 mm 4,85 mm 5 mm
Leikkuukiekon leveys 5 mm 6,2 mm 5 mm
Leikkuukiekon ⌀ 19 mm 19 mm 20 mm
Tuotetyyppi Leikkuuterä Leikkuuterä Leikkuuterä

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin