Putkileikkuri, kompakti 35 mm

Tuote nro.: 818505 35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukiekon ⌀ 19 mm
Leikkuukiekon leveys 5 mm
Leikkuukiekon reikä 5 mm
Putken ulko-⌀ 3 mm - 35 mm
Ohjausrullien lukumäärä 4
Leikkuukiekkojen lukumäärä 1
sopii putkimateriaalille alumiini; Kupari; teräs
räikkätoiminto ei
Tuotetyyppi Putkileikkuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 818505 35
EAN / GTIN 4018754329380
Valmistajan numero 60031000

Kuvaus

Malli:

Runko magnesiumpainevalua, vaihtopyörä nupissa. Nuppi sinkkipainevalua. Terän pyörän voi vaihtaa ilman työkalua. 4 ohjausrullaa putken optimaaliseen pitoon katkaisussa.

Käyttö:

Alumiinin, kuparin ja ohutseinäisten teräsputken katkaisuun.

Varaosa:

Sopiva varaterä katso nro 818605 koko 1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin