Putkileikkuri TubiX®, pikasäätö 76 mm

Tuote nro.: 818380 76
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ enintään (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä TubiX
Leikkuukiekon ⌀ 20 mm
Leikkuukiekon leveys 6,2 mm
Leikkuukiekon reikä 7,8 mm
Putken ulko-⌀ 6 mm - 76 mm
Pituus 260 mm
Leveys 100 mm
Korkeus 42 mm
Paino 865 g
Tuotetyyppi Putkileikkuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 818380 76
EAN / GTIN 4003773088127
Valmistajan numero 90 31 03 BK

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja pitkäikäinen metallirunko magneesiumia, neulalaakeroidut ohjausrullat ja leikkuuterä. Käsikäyttöinen purseenpoistaja upotettavissa runkoon. Sisältää varaleikkuuterän.

Etu:

Pysyy kiinni putkessa QuickLock-kiinnityksellä.
  • Leikkuuterän nopea ja tarkka paikoittaminen putken eri halkaisijoihin.

Käyttö:

Yleisesti kupari-, alumiini- ja ohutseinäisten INOX-putkien katkaisemiseen (seinän paksuus kork. 2 mm).

Varaosa:

Varaleikkuuterä, jossa on neulalaakeri ja pikavaihtoakseli, katso nro 818385.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin